{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă WLL SF 5:1 | 0,15 t | |
Capacitate portantă WLL SF 4:1 | 0,2 t | |
⌀ Filet | M6×1 | |
Lungimea filetului | 15 mm | |
Deschidere hexagon interior S | 8 mm | |
Înălţime cap şurub A | 33 mm | |
Înălţime reglet de mijloc B | 30 mm | |
⌀ cap şurub C | 30 mm | |
Distanţă elemet central-verigă D | 38 mm | |
Deschidere verigă E | 27 mm | |
Duritate verigă F | 14 mm | |
Lăţime element opritor G | 53 mm | |
Tip produs | Element opritor |
Cod articol | 086452 M6X1 | |
EAN / GTIN | 2050001944580 | |
Număr producător | DSR M 6 UP |