{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ lanţului | 8 mm | |
Lungime utilă | 2 m | |
Capacitate portantă WLL β = 0° – 45° | 4.250 kg | |
Capacitate portantă WLL β = 45° – 60° | 3.000 kg | |
Tip produs | Lanţ de ridicat |
Cod articol | 086436 A2 | |
EAN / GTIN | 4032378141999 | |
Număr producător | H38SL2TYP1(VKH-G) |