Micrometru exterior pentru lățimea dinților, 0,01 mm, 0 - 25 mm

Cod articol: 0864321
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0864321
EAN / GTIN 4029713224264
Număr producător 0864321
L-Număr L40510 1053

Descriere

Descriere:

Micrometru exterior pentru măsurarea lățimii dinților. Diametrul fiecărei plăci este de 25 mm. Citire 0,01 mm, piesele de citire sunt cromate mat, suprafețele de măsurare sunt călite. Forța de măsurare este controlată de un clichet de palpare. Diametrul axului 6,5 mm, diametrul tamburului de măsurare 20 mm, pas 0,5 mm. Modul 0,8 - 6, protecție termică manuală, cuplaj cu fricțiune și inel de strângere.

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 25
  • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
  • Limita de eroare (µm): 4 µm
  • Pas ax_mm: 0,5 mm
  • Diametrul suprafeței de măsurare: 25 mm

Standard:

DIN 863-3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături