{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ lanţului | 13 mm | |
Lungime utilă | 4 m | |
Capacitate portantă WLL β = 0° – 45° | 7.500 kg | |
Capacitate portantă WLL β = 45° – 60° | 5.300 kg | |
Tip produs | Lanţ de ridicat |
Cod articol | 086428 A4 | |
EAN / GTIN | 4032378141814 | |
Număr producător | H213SL4TYP1(VKH-G) |