Lanţ de ridicat 2 lanţuri A4 m

Cod articol: 086426 A4
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ lanţului 8 mm
Lungime utilă 4 m
Capacitate portantă WLL β = 0° – 45° 2.800 kg
Capacitate portantă WLL β = 45° – 60° 2.000 kg
Tip produs Lanţ de ridicat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086426 A4
EAN / GTIN 2050002048744
Număr producător H28SL4TYP1(VKH-G)

Descriere

Execuţie:

Lanţuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociaţia profesională germană).
Zală foarte rezistentă pentru susţinerea lanţului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanţ vopsit negru.
Lanţuri de ridicat care pot fi scurtate. Lungimea lanţului poate fi redusă prin cârligul de scurtare cu cap tip furcă.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranţă).