{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ lanţului | 6 mm | |
Lungime utilă | 1 m | |
Capacitate portantă WLL β = 0° – 45° | 1.600 kg | |
Capacitate portantă WLL β = 45° – 60° | 1.120 kg | |
Tip produs | Lanţ de ridicat |
Cod articol | 086425 A1 | |
EAN / GTIN | 4032378141616 | |
Număr producător | H26SL1TYP1(VKH-G) |