{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Circumferinţa | 4 m | |
Lungime utilă | 2 m | |
Lăţimea buclei | 90 mm | |
Capacitate portantă simplă directă WLL | 8.000 kg | |
Capacitate portantă simplă strangulată WLL | 6.400 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL până la 7° | 16.000 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45° | 11.200 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60° | 8.000 kg | |
Tip produs | Chingă rotundă |
Cod articol | 086280 2 | |
EAN / GTIN | 2050001735898 | |
Număr producător | TE080020 |