{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea centurii | 90 mm | |
Capacitate portantă simplă directă WLL | 3.000 kg | |
Capacitate portantă simplă strangulată WLL | 2.400 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL până la 7° | 6.000 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45° | 4.200 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60° | 3.000 kg | |
Tip produs | Chingă |
Cod articol | 086274 2 | |
EAN / GTIN | 2050001858641 | |
Număr producător | MC09002 | |
Producător | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |