{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea centurii | 60 mm | |
Capacitate portantă simplă directă WLL | 2.000 kg | |
Capacitate portantă simplă strangulată WLL | 1.600 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL până la 7° | 4.000 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45° | 2.800 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60° | 2.000 kg | |
Tip produs | Chingă |
Cod articol | 086272 5 | |
EAN / GTIN | 2050001858627 | |
Număr producător | MC06005 |