Chingă galbenă 3000 kg, două straturi 2 m

Cod articol: 086174 2
(21,40 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungime 2 m
    Lăţimea centurii 90 mm
    Capacitate portantă simplă directă WLL 3.000 kg
    Capacitate portantă simplă strangulată WLL 2.400 kg
    Capacitate portantă dublă WLL până la 7° 6.000 kg
    Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45° 4.200 kg
    Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60° 3.000 kg
    Tip produs Chingă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 086174 2
    EAN / GTIN 4053981277349
    Număr producător HBD 03000-L1 2m

    Descriere

    Execuţie:

    Chingi de ridicare extrem de rezistente (chingi Euro EN 1492-1 conform Formei B2). Prezintă la ambele capete buclă de prindere ranforsată (pentru ridicare cu macara).

    Aplicaţie:

    Pentru ridicarea obiectelor mari, uşor de ataşat şi detaşat.