{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Circumferinţa | 2 m | |
Lungime utilă | 1 m | |
Lăţimea buclei | 60 mm | |
Capacitate portantă simplă directă WLL | 3.000 kg | |
Capacitate portantă simplă strangulată WLL | 2.400 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL până la 7° | 6.000 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45° | 4.200 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60° | 3.000 kg | |
Tip produs | Chingă rotundă |
Cod articol | 086160 1 | |
EAN / GTIN | 4025092302197 | |
Număr producător | RSE-03000-L1 1m | |
Producător | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |