Chingă rotundă verde 2000 kg 2 m

Cod articol: 086150 2
(8,68 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
419 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Circumferinţa 4 m
Lungime utilă 2 m
Lăţimea buclei 46 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL 2.000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL 1.600 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7° 4.000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45° 2.800 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60° 2.000 kg
Tip produs Chingă rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086150 2
EAN / GTIN 4025092360463
Număr producător RSE-02000-L1 2m

Descriere

Execuţie:

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură şi căptuşeală simplă rezistentă la frecare.

Aplicaţie:

Pentru ridicarea şi deplasarea componentelor.

Notă:

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).