Furtun hidraulic de schimb HHC 3 m

Cod articol: 086080 3
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 3 m
Tip produs Accesoriu hidraulic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086080 3
EAN / GTIN 4025092155793
Număr producător HHC-30

Descriere

Execuţie:

Cu cuplaj hidraulic Cod 086085 Ref. M1 (partea cilindrului) şi filet de înşurubare 3/8-NPT (partea pompei). ⌀ exterior 14 mm; ⌀ interior 6,3 mm (deschidere nominală); presiune de plesnire 2800 bar; rază minimă de îndoire R =100 mm.
Toate componentele montate şi anexate corespund seriei de norme metrice, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare şi service, cât şi achiziţionarea pieselor de schimb. Compatibilitate 100 % faţă de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

Notă:

Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute şi dezaerate.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.