Game echipamente hidraulice PRO

Cod articol: 086053 PRO
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Presiune de lucru 700 bar
    Racord hidraulic 3/8 NPT inch
    Număr trepte presiune 2
    Volumul util al rezervorului 1.000 ml
    Lungimea furtunului 2 m
    Ambalaj Geantă de transport
    Tip produs Gamă echipamente hidraulice

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 086053 PRO
    EAN / GTIN 7391390484079
    Număr producător 199530002

    Descriere

    Execuţie:

    Game de sisteme hidraulice prefabricate în domeniul de lucru de 700 bar, cu toate componentele necesare, pentru conectarea la cilindri hidraulici obişnuiţi cu acţiune simplă şi dublă.
    • Pompă manuală de 1,0 litri, în 2 trepte, pentru avans rapid al lucrului.
    • Furturnuri testate 100% la o presiune maximă de 720 bar, executate conform ISO 22384.
    • În variantă standard, cu sistemul de identificare CEJN CIS al furtunurilor, pentru siguranţă maximă.
    • Filet de conectare NPT 3/8 inch, sistem de cuplare conform ISO 14540. Compatibilitate de peste 80% cu sistemele hidraulice existente pe piaţă.
    • Toate componentele se pot comanda ulterior individual.
    Set profesional cu componente suplimentare, pentru un lucru eficient şi rapid.
    • Set de furtunuri cu cuplaj şi nipluri, pentru îmbinarea şi separarea rapide a componentelor.
    • Manometru pentru monitorizarea presiunii.
    • Valiză ABS stabilă cu inserţii de spumă, pentru păstrarea şi transportul în siguranţă la locul de exploatare.

    Livrare:

    Pompă hidraulică, set de furtunuri cu nipluri şi cuplaj, manometru, bloc de conexiuni, cuplaj pentru partea cilindrică, valiză stabilă de transport, fără umplere cu ulei.

    Notă:

    Înainte de utilizare, pompele hidraulice trebuie umplute cu ulei hidraulic. Recomandăm folosirea uleiurilor în conformitate cu ISO VG 15 sau ISO VG 22.