{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime | 180 mm | |
Lăţime | 125 mm | |
Înălţime | 235 mm | |
Înălţimea cursei | 113 mm | |
Lungime gheară | 50 mm | |
Lăţime gheară | 50 mm | |
Înălţime minimă de poziţionare | 16 mm | |
Revenire cu arc automată | nu | |
Capacitate portantă maximă | 2 t | |
Greutate | 8 kg | |
Tip produs | Ridicător hidraulic de maşini |
Cod articol | 086046 2 | |
EAN / GTIN | 4025092157711 | |
Număr producător | YAM-2 2t |