Palan electric cu lanţ CPVF VEGO 0,25-8

Cod articol: 086036 0,25-8
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 55; IP 65

Detalii despre produs

Date tehnice

Viteza cursei 8 m/min; 2 m/min
Înălţimea cursei normale 3 m
Număr şiruri de lanţ 1
Clasă de protecţie IP IP 55; IP 65
Capacitate portantă 250 kg
Greutate 18 kg
Tip produs Palan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086036 0,25-8
EAN / GTIN 2050001940469
Număr producător N06700547

Descriere

Execuţie:

Palan electric cu lanţ cu cârlig de susţinere, model robust şi sigur. Comutatorul de limitare integrat pentru poziţia maximă şi minimă a cârligului prelungeşte durabilitatea cuplajului prin fricţiune, a motorului şi a carcasei. Mecanism de acţionare 1 Am, ciclu de utilizare 50 % la o singură viteză, tensiune de alimentare (400 V/ 50 Hz). Siguranţă crescută în exploatare prin tensiunea de comandă 42 V, comutator capsulat din clasa de protecţie IP65, motoare cu grad de protecţie IP55.
Cu două viteze (cursă fină).

Funcţionare:

IP55: Protecţie la stropirea cu jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere. (valabil pentru motor).
IP65: Protecţie la stropirea cu jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere. (valabil pentru comutator).

Notă:

La cerere se pot livra modele cu 2 viteze (cursă fină), alte înălţimi de cursă, mecanism de rulare, radio, precum şi model pentru 230 V la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.