Sisteme de prindere pentru tablă TBL plus 1,5 t

Cod articol: 086032 1,5
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de prindere 0 mm - 20 mm
Capacitate portantă 1.500 kg
Greutate 3 kg
Tip produs Sistem de prindere pentru tablă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086032 1,5
EAN / GTIN 4053981522265
Număr producător TBL plus 1,5t

Descriere

Execuţie:

Prinderea este deschisă şi închisă cu ajutorul pârghiei de blocare. Blocajul de siguranţă împiedică alunecarea sistemului de prindere de pe produsul transportat chiar şi când nu există solicitare la tracţiune.

Aplicaţie:

Pentru transportul vertical individual al tablelor, panourilor din oţel, profilelor şi construcţiilor din oţel.

Notă:

Duritatea suprafeţei bunului transportat trebuie să fie mai mică decât HRC 30! Greutatea minimă de ridicare este de cel puţin 10% din capacitatea portantă. La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele.