Bridă pentru grindă CORSO™ 2 t

Cod articol: 086026 2
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului LT-2B
Capacitate portantă 2 t
Deschiderea 75 mm - 230 mm
Greutate 5,6 kg
Tip produs Bridă pentru grindă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086026 2
EAN / GTIN 3600231832196
Număr producător 183219

Descriere

Execuţie:

Bridă pentru grindă, pentru fixarea la elementele portante în T sau la profilurile H. Omologată pentru transportul de persoane. Bridele pentru grindă servesc ca punct de fixare a dispozitivelor de ridicare, a rolelor de întoarcere sau a platformelor de lucru.