Palan cu angrenaj cilindric Yalelift 360° 1 t

Cod articol: 086025 1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţa de ridicare la sarcină nominală 30 daN
Înălţimea cursei normale 3 m
Număr şiruri de lanţ 1
Capacitate portantă 1.000 kg
Capacitate portantă t 1 t
Greutate 13 kg
Tip produs Palan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086025 1
EAN / GTIN 4025092930611
Număr producător YL360-F-Zug 1t/1

Descriere

Execuţie:

Fiecare palan manual cu lanţ este testat în fabrică la suprasarcină şi este livrat cu manualul de utilizare şi certificatul de verificare.
Ghidajul manual rotativ la 360° al lanţului permite acţionarea din toate poziţiile. Construite pentru utilizarea în condiţii dificile. Corespund celor mai noi reglementări europene privind siguranţa. Operatorul nu mai este obligat să lucreze în zona de pericol sub sarcină.

Notă:

La cerere se pot livra cu capacitate portantă de până la 20 t, rezervă de lanţ şi siguranţă de suprasarcină.
Versiune cu mecanism de rulare integrat, versiune galvanizată și ATEX la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.