Dispozitiv de tragere cu cablu complet echipat, Capacitate portantă: 0,8t

Cod articol: 086023 0,8
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului TU 8
Capacitate portantă 0,8 t
Capacitate portantă kg 800 kg
Greutate pârghie din ţeavă 1 kg
Greutate dispozitiv 8,4 kg
Tip produs Dispozitiv de tragere multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086023 0,8
EAN / GTIN 2050001741271
Număr producător 058279

Descriere

Execuţie:

Aceste echipamente sunt dispozitive portabile destinate ridicării, tragerii şi tensionării. Cablul de tragere este introdus manual în dispozitiv şi pretensionat sau eliberat. Pârghia se acţionează diferit pentru ridicare şi coborâre, se pot utiliza toate lungimile de cablu.
Dispozitiv cu echipare standard suplimentară, compus din ţeavă cu pârghie, cablu de 20 m cu vârf şi cârlig de siguranţă, înfăşurat pe un tambur manual.

Notă:

Se pot livra la cerere alte modele (de ex. „Jockey” sau pentru transportul persoanelor) şi accesorii.