Dispozitiv de tragere cu echipare de bază, Capacitate portantă: 0,8t

Cod articol: 086021 0,8
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului T 508D
Capacitate portantă 0,8 t
Capacitate portantă kg 800 kg
Greutate pârghie din ţeavă 1 kg
Greutate dispozitiv 6,6 kg
Tip produs Dispozitiv de tragere multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086021 0,8
EAN / GTIN 2050001741998
Număr producător 015589

Descriere

Execuţie:

Aceste echipamente sunt dispozitive portabile destinate ridicării, tragerii şi tensionării. Cablul de tragere este introdus manual în dispozitiv şi pretensionat sau eliberat. Pârghia se acţionează diferit pentru ridicare şi coborâre, se pot utiliza toate lungimile de cablu.
Dispozitiv cu echipare standard suplimentară, compus din ţeavă cu pârghie, cablu de 20 mm cu vârf şi cârlig de siguranţă, înfăşurat pe un tambur manual.

Notă:

Se pot livra la cerere alte modele (de ex. „Jockey” sau pentru transportul persoanelor) şi accesorii.