Palan cu angrenaj cilindric Tralift™, Capacitate portantă: 0,25t

Cod articol: 086019 0,25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material carcasă Oţel pur
Forţa de ridicare la sarcină nominală 11 daN
Înălţimea cursei normale 3 m
Număr şiruri de lanţ 1
Capacitate portantă 250 kg
Capacitate portantă t 0,25 t
Greutate 3,2 kg
Tip produs Palan

Identificare și clasificare

Cod articol 086019 0,25
EAN / GTIN 2050001747013
Număr producător 75769
Producător Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 BERGISCH-GLADBACH, Deutschland, www.tractel.com

Descriere

Execuţie:

Fiecare palan manual cu lanţ este testat în fabrică la suprasarcină şi este livrat cu manualul de utilizare şi certificatul de verificare.
Construcţie din oţel. Lagăr cu ace şi bile pentru toate piesele rotative. Frână cu acţiune automată prin presarea sarcinii. Cârlig manual cu lanţ rotativ la 360°, forjat.

Notă:

La cerere se pot livra cu capacităţi portante de până la 20 t, rezervă de lanţ şi siguranţă de suprasarcină.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături