Palan cu lanţ din oţel rotund 0,8 t

Cod articol: 086015 0,8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Distanţă minimă între cârlige 290 mm
Material carcasă Oţel
Forţa de ridicare la sarcină nominală 26 daN
Înălţimea cursei normale 1,5 m
Deblocarea lanţului da
Număr şiruri de lanţ 1
Capacitate portantă 800 kg
Capacitate portantă t 0,8 t
Greutate 5,5 kg
Tip produs Palan / palan cu lanţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086015 0,8
EAN / GTIN 4053981776941
Număr producător 4053981776941

Descriere

Execuţie:

Aparate cu carcasă din tablă de oţel, greutate extrem de redusă, deblocarea lanţului, înălţime constructivă redusă, cârlig rotativ.
Dispozitiv universal model “PT“.

Aplicaţie:

Aparat multifuncţional chiar şi pentru cele mai dificile condiţii.

Notă:

La principiul de funcţionare al frânei cu presiunea pe filet, încărcarea axială de frânare este generată chiar de sarcină şi de aceea este proporţională cu mărimea sarcinii. Sarcina este menţinută în siguranţă în orice poziţie, iar pentru coborâre trebuie depăşită diferenţa dintre momentul de frânare şi cel al sarcinii. Toate aparatele multifuncţionale Yale sunt echipate în acest scop.
Deblocarea automată a lanţului permite limitarea rapidă fără sarcină, iar la acţiunea sarcinii, frâna cu presiunea sarcinii pe filet se închide din nou automat, iar sarcina este ţinută în siguranţă.
Cuplajul cu fricţiune (opţional la cerere) împiedică o prindere suplimentară a sarcinii şi prelungeşte astfel durabilitatea aparatului de ridicare.
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
    Capacitate portantă (t) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături