Palan cu lanţ BRAVO™ cu lanţ din oţel rotund 0,25 t

Cod articol: 086014 0,25
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ element lanţ 4 mm
Distanţă minimă între cârlige 230 mm
Lungime elemente lanţ 12 mm
Material carcasă Oţel
Forţa de ridicare la sarcină nominală 275 daN
Înălţimea cursei normale 1,5 m
Deblocarea lanţului da
Număr şiruri de lanţ 1
Capacitate portantă 250 kg
Capacitate portantă t 0,25 t
Greutate 2,2 kg
Tip produs Palan / palan cu lanţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086014 0,25
EAN / GTIN 2050001741967
Număr producător 35919

Descriere

Execuţie:

Aparate cu carcasă din tablă de oţel, greutate extrem de redusă, deblocarea lanţului, înălţime constructivă redusă, cârlig rotativ.
Aparat deosebit de compact (lungime constructivă 240 mm).

Aplicaţie:

Aparat multifuncţional chiar şi pentru cele mai dificile condiţii.

Notă:

La principiul de funcţionare al frânei cu presiunea pe filet, încărcarea axială de frânare este generată chiar de sarcină şi de aceea este proporţională cu mărimea sarcinii. Sarcina este menţinută în siguranţă în orice poziţie, iar pentru coborâre trebuie depăşită diferenţa dintre momentul de frânare şi cel al sarcinii. Toate aparatele multifuncţionale Yale sunt echipate în acest scop.
Deblocarea automată a lanţului permite limitarea rapidă fără sarcină, iar la acţiunea sarcinii, frâna cu presiunea sarcinii pe filet se închide din nou automat, iar sarcina este ţinută în siguranţă.
Cuplajul cu fricţiune (opţional la cerere) împiedică o prindere suplimentară a sarcinii şi prelungeşte astfel durabilitatea aparatului de ridicare.
La cerere se pot livra palane cu siguranţă la suprasarcină (cuplaj cu fricţiune).