Palan de aluminiu BRAVO™ 0,25 t

Cod articol: 086013 0,25
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea cursei normale 1,5 m
Deblocarea lanţului da
Număr şiruri de lanţ 1
Capacitate portantă 250 kg
Greutate 2,3 kg
Tip produs Palan / palan cu lanţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086013 0,25
EAN / GTIN 3600232511298
Număr producător 251129

Descriere

Execuţie:

Construcţie robustă din aliaj de aluminiu foarte rezistent, compactă, cu greutate proprie redusă. Deblocarea lanţului cu funcţionare uşoară.
Lanţul de sarcină este format dintr-un şir de lanţ cu un cârlig de încărcare (cu clapetă de siguranţă) la capăt. Celălalt capăt este echipat cu siguranţă la ieşire.

Aplicaţie:

Pentru utilizare cu preponderenţă mobilă, necesită forţe reduse pentru acţionarea pârghiei.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.