Palan AL cu lanţ din oţel rotund 3 t

Cod articol: 086012 3
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material carcasă Aliaj de aluminiu
Înălţimea cursei normale 1,5 m
Deblocarea lanţului da
Număr şiruri de lanţ 1
Capacitate portantă 3.000 kg
Capacitate portantă t 3 t
Greutate 18 kg
Tip produs Palan / palan cu lanţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086012 3
EAN / GTIN 4025092051224
Număr producător AL 3t

Descriere

Execuţie:

Construcţie robustă din aliaj de aluminiu foarte rezistent, compactă, cu greutate proprie redusă. Deblocarea lanţului cu funcţionare uşoară.
Rulment cu ace pentru funcţionarea uşoară. Ghidaj pentru lanţ turnat în carcasă pentru desfăşurarea lanţului fără probleme.

Aplicaţie:

Pentru utilizare cu preponderenţă mobilă, necesită forţe reduse pentru acţionarea pârghiei.

Notă:

La principiul de funcţionare al frânei cu presiunea pe filet, încărcarea axială de frânare este generată chiar de sarcină şi de aceea este proporţională cu mărimea sarcinii. Sarcina este menţinută în siguranţă în orice poziţie, iar pentru coborâre trebuie depăşită diferenţa dintre momentul de frânare şi cel al sarcinii. Toate aparatele multifuncţionale Yale sunt echipate în acest scop.
Deblocarea automată a lanţului permite limitarea rapidă fără sarcină, iar la acţiunea sarcinii, frâna cu presiunea sarcinii pe filet se închide din nou automat, iar sarcina este ţinută în siguranţă.
Cuplajul cu fricţiune (opţional la cerere) împiedică o prindere suplimentară a sarcinii şi prelungeşte astfel durabilitatea aparatului de ridicare.