{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | LFL-1-4 | |
Înălţime | 120 mm | |
Lungime | 430 mm | |
Lăţime | 340 mm | |
⌀ roţii | 75 mm | |
Lăţimea roţii | 46 mm | |
Număr roţi | 4 | |
Capacitate portantă | 1 t | |
Greutate | 14 kg | |
Tip produs | Sistem de rulare pentru sarcini mari |
Cod articol | 086008 1 | |
EAN / GTIN | 4025092163880 | |
Număr producător | LFL-1-4 |