Mecanism cu platformă de transport pe role, tip LF roţi fixe 2,5 t

Cod articol: 086007 2,5
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului LF-2,5
    Înălţime 100 mm
    Lungime 275 mm
    Lăţime 120 mm
    ⌀ roţii 85 mm
    Lăţimea roţii 90 mm
    Număr roţi 2
    Capacitate portantă 2,5 t
    Greutate 4 kg
    Tip produs Sistem de rulare pentru sarcini mari

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 086007 2,5
    EAN / GTIN 4025092163842
    Număr producător LF-2,5

    Descriere

    Execuţie:

    Componente ale mecanismelor de rulare ce nu necesită întreţinere, pentru transportul greutăţilor medii. Roţile din nylon rezistente la abraziune cu strat de cauciuc antialunecare pot fi montate individual sau combinate într-un ansamblu.
    Model cu doi rulmenţi capsulaţi pe fiecare roată fixă.