Element de amplasare cu compensarea înălţimii LM 1200 kg

Cod articol: 086002 1200
Produs nou
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă maximă (kg) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D 120 mm
Înălţime H 32 mm
⌀ Filet G M12
Lungimea şurubului S 90 mm
Domeniu de poziţionare maxim (reglarea înălţimii Ni) 20 mm
Încărcare statică maximă admisă 2.000 daN
Capacitate portantă maximă 1.200 kg
Capacitate portantă maximă a strungurilor şi maşinilor de rectificat plan 420 kg
Capacitate portantă maximă a maşinilor de frezat 600 kg
Capacitate portantă maximă a preselor 1.000 kg
Tip produs Element antivibraţii de amplasare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086002 1200
EAN / GTIN 4045197349439
Număr producător LM 3-33 / 60015174

Descriere

Execuţie:

Sisteme antivibraţii pentru maşini. Izolarea maşinilor sensibile la vibraţii şi a echipamentelor îmbunătăţeşte siguranţa şi precizia procesului. Elastomerii utilizaţi amortizează vibraţiile propagate în corpul solid şi garantează rezultate optime de lucru la o poluare sonoră redusă. Toate elementele pot fi montate şi poziţionate uşor.
Elemente de amplasare din metal-elastomer în construcţie compactă, cu sistem de poziţionare integrat prin şurub central de reglare.

Aplicaţie:

Pentru amplasarea maşinilor fără ancorare în pardoseală.

Notă:

Pentru solicitări mari şi utilizări speciale, se pot livra la cerere şi alte elemente. Elemente de suspensie pneumatică disponibile în magazinul online la Cod 086003 Ref. SLM1 − SLM12.