Magnet plat cu carabină E1066/NEO

Cod articol: 085975 E1066/NEO
Produs nou
La cerere
În stoc
319 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 200 N
28 mm
Înălţime 14 mm
Materialul miezului magnetic Neodim
Rezistenţă maximă la temperaturi 80 °C
Greutate 30 g
Tip produs Magnet plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085975 E1066/NEO
EAN / GTIN 5012095617716

Descriere

Execuţie:

Rezistent la temperaturi de până la maxim 80 °C.

Aplicaţie:

Ideal pentru susţinerea şi suspendarea frânghiilor, a firelor şi cablurilor etc.