Recuperator magnetic manual MHL

Cod articol: 085971 MHL
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare maximă în direcţia axei 150 N
Înălţime 85 mm
Lungime 130 mm
Lăţime 28 mm
Rezistenţă maximă la temperaturi 80 °C
Greutate 0,42 kg
Tip produs Recuperatoare magnetice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085971 MHL
EAN / GTIN 5012095619260
Număr producător MHL

Descriere

Execuţie:

Ridicarea simplă şi rapidă a pieselor mici de oţel sau plăcuţelor.