• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Suport de colţ cu magnet permanent, Ferită

Cod articol: 085966
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
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
Forţă de fixare nominală maximă 680 N
⌀ maxim al ţevii 76 mm
Înălţime 45 mm
Lungime 184 mm
Grosime 43 mm
Materialul miezului magnetic Ferită
Unghi prestabilit 45 grad
Rezistenţă maximă la temperaturi 200 °C
Greutate 1,65 kg
Tip produs Suport de colţ cu magnet

Identificare și clasificare

Cod articol 085966
EAN / GTIN 2050000965388
Număr producător 924

Descriere

Execuţie:

Toate suprafeţele laterale, inclusiv prismele, sunt magnetice. Suprafeţele prismatice sunt recomandate pentru material rotund. Rezistent la temperaturi de până la maxim 200 °C.

Aplicaţie:

Pentru sprijinirea cu prindere dură, rigidă a componentelor rotunde (⌀ ţevii până la 76 mm) în diverse poziţii ale unghiului.