Magnet unghiular multiplu, Ferită

Cod articol: 085964
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
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
Forţă de fixare nominală maximă 100 N
⌀ găurii 5 mm
Înălţime 65 mm
Lungime 100,5 mm
Grosime 12 mm
Materialul miezului magnetic Ferită
Rezistenţă maximă la temperaturi 180 °C
Greutate 0,3 kg
Tip produs Echer magnetic

Identificare și clasificare

Cod articol 085964
EAN / GTIN 2050000965357
Număr producător E951

Descriere

Execuţie:

Cu unghiuri de 30°, 45°, 60°, 75° şi 90°. Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 180°C.