Articulaţie magnetică permanentă magnetic pe 3 părţi

Cod articol: 085962
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
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
    Forţă de fixare nominală maximă 120 N
    Lungime bloc individual 60 mm
    Lăţime bloc individual 29 mm
    Înălţime bloc individual 25 mm
    Materialul miezului magnetic Ferită
    Rezistenţă maximă la temperaturi 100 °C
    Tip produs Articulaţie magnetică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 085962
    EAN / GTIN 5012095050957
    Număr producător 920

    Descriere

    Execuţie:

    Blocurile magnetice pot fi fixate la orice unghi dorit.
    Rezistente la temperaturi înalte de până la maxim 100 °C, 3 părţi magnetice.