Suport pentru sudură unghi interior / exterior IOWCL

Cod articol: 085955 IOWCL
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 180 N
Lungime 165 mm
Lăţime 110 mm
Greutate 0,8 kg
Tip produs Echer magnetic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085955 IOWCL
EAN / GTIN 5012095618126
Număr producător IOWCL

Descriere

Execuţie:

Suportul pentru sudură tensionabil poate fi reglat la 30°, 60° şi 90°.

Aplicaţie:

Elemente auxiliare pentru poziţionarea, fixarea şi prinderea componentelor la lucrări de sudură.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.