Magnet puternic cu placă de protecţie 35 mm

Cod articol: 085934 35
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 235 N
Înălţimea totală 35 mm
Lăţime pol individual 44 mm
Adâncime pol individual 11 mm
Materialul miezului magnetic AlNiCo
Rezistenţă maximă la temperaturi 550 °C
Tip produs Magnet puternic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085934 35
EAN / GTIN 4045197372604
Număr producător 085934 35

Descriere

Execuţie:

  • Magnet puternic în formă de potcoavă.
  • Cu gaură pentru fixarea magnetului. (Ref. 35 şi 41 cu 2 găuri).
  • Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 550 °C.

Aplicaţie:

Pentru prindere, ridicare sau sortarea pieselor mici de fier sau pentru montarea în relee electrice, instrumente de măsură etc.