Magnet plat cu gaură 10 mm

Cod articol: 085932 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Forţă de fixare nominală 13 N
    10 mm
    ⌀ găurii 3 mm
    Înălţime 4,5 mm
    Materialul miezului magnetic Neodim
    Rezistenţă maximă la temperaturi 80 °C
    Tip produs Magnet plat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 085932 10
    EAN / GTIN 2050001839480
    Număr producător E998

    Descriere

    Execuţie:

    • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.
    • Suprafaţă galvanizată, miez magnetic din neodim.
    • Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.

    Aplicaţie:

    Pentru fixare, montare, încorporare prin înşurubare.