Magnet plat, set de 2 buc. cu bucşă filetată plat 22 mm

Cod articol: 085931 22
Setați prețul 2 buc. (9,13 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
429 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 50 N
Înălţime 6 mm
Înălţime cu filet 6 mm
Materialul miezului magnetic Neodim
Filet M4
Tip produs Magnet plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085931 22
EAN / GTIN 5012095615118
Număr producător E851/2

Descriere

Execuţie:

  • Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.
  • Suprafaţa cauciucată conferă rezistenţă la coroziune şi protecţia suprafeţei.
  • Cauciucarea măreşte forţele de fixare laterale.
  • Miez magnetic din neodim.

Aplicaţie:

Nu zgârie şi nu alunecă pe suprafeţele vopsite.

Notă:

Cârlige cu înşurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.