Magnet cilindric cu măsură de ajustaj 20 mm

Cod articol: 085928 20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 230 N
20 mm
Înălţime 25 mm
Dimensiune maximă de reducere pe partea dorsală 6 mm
Materialul miezului magnetic SmCo5
Materialul suprafeţei Nichel
Rezistenţă maximă la temperaturi 200 °C
Tip produs Magnet cilindric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085928 20
EAN / GTIN 2050000964879
Număr producător E755

Descriere

Execuţie:

  • Magnet cilindric ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.
  • Toleranţa de ajustaj la ⌀ exterior h6.
  • Rezistent la temperaturi maxime de până la 200° C.
  • Miezul magnetului din samariu-cobalt (SmCo5)

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.