Magnet cilindric cu măsură de ajustaj, AlNiCo, ⌀: 6mm

Cod articol: 085925 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
395 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 2 N
6 mm
Înălţime 10 mm
Dimensiune maximă de reducere pe partea dorsală 2 mm
Materialul miezului magnetic AlNiCo
Materialul suprafeţei galvanizat
Rezistenţă maximă la temperaturi 220 °C
Tip produs Magnet cilindric

Identificare și clasificare

Cod articol 085925 6
EAN / GTIN 2050000964800
Număr producător E730

Descriere

Execuţie:

  • Magnet cilindric ecranat cu miez magnetic din AINiCo.
  • Toleranţa de ajustaj la ⌀ exterior h6.
  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 220 °C.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.