{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ carcasă | 50 mm | |
⌀ puntei | 7 mm | |
Materialul carcasei | Alamă | |
Materialul ramei | Oţel | |
Închidere | închidere cu chei diferite | |
Compatibil pentru sisteme de închidere | nu | |
Recomandat pentru inserţii | nu | |
Punte întărită | da | |
Număr lacăte | 1 | |
Număr de chei | 2 | |
Tip produs | Lacăt |
Cod articol | 085860 50 | |
EAN / GTIN | 4003482030202 | |
Număr producător | 222/50 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Lacăt de precizie de calitate standard închidere cu chei diferite, ⌀ carcasă: 50mm
La cerere
În stoc
525 livrabil imediat
13,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.073 livrabil imediat
10,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
930 livrabil imediat
17,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de chei | 2 | 3 | 3 |
Punte întărită | da | da | da |
⌀ puntei | 7 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ carcasă | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Materialul ramei | Oţel | Plienas, chromuotas | Plienas, chromuotas |
Compatibil pentru sisteme de închidere | nu | nu | nu |
Număr lacăte | 1 | 1 | 1 |