{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | 217 carate | |
⌀ carcasă | 40 mm | |
⌀ puntei | 6 mm | |
Materialul carcasei | Alamă | |
Materialul ramei | Oţel, cromat | |
Închidere | închidere cu chei diferite | |
Compatibil pentru sisteme de închidere | nu | |
Recomandat pentru inserţii | nu | |
Punte întărită | da | |
Punte cu blocare dublă | da | |
Cu acoperire a perforaţiilor | nu | |
Sistem de închidere | Mecanism de închidere de precizie inoxidabil | |
Număr lacăte | 1 | |
Număr de chei | 2 | |
Tip produs | Lacăt |
Cod articol | 085850 40 | |
EAN / GTIN | 4003482034408 | |
Număr producător | 217/40 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lacăt de precizie închidere cu chei diferite 40 mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
11,50 €
9,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20.755 livrabil imediat
6,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Punte întărită | da | da |
⌀ puntei | 6 mm | 6 mm |
⌀ carcasă | 40 mm | 40 mm |
Compatibil pentru sisteme de închidere | nu | nu |
Închidere | închidere cu chei diferite | închidere cu chei diferite |
Materialul carcasei | Alamă | Alamă |
Număr lacăte | 1 | 1 |