Lacăt cu combinaţie de cifre cu buclă înaltă 50 mm

Cod articol: 085832 50
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ carcasă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ puntei 8 mm
    Înălţime etrier 57 mm
    Lăţimea barei 25,5 mm
    Înălţimea totală 107,5 mm
    Materialul carcasei Alamă
    Materialul ramei Oţel superior
    inoxidabil da
    Cifrul se poate seta individual da
    Permite efectuarea controlului TSA de către autorităţile vamale fără nicio deteriorare nu
    Număr lacăte 1
    Număr de rotiţe cu cifre 4
    Tip produs Lacăt

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 085832 50
    EAN / GTIN 4003482374917
    Număr producător 99 NI 50 HB 65 SB

    Descriere

    Execuţie:

    Corpul Codului 99 este din alamă masivă. Bucla este din oţel superior inoxidabil şi dispune, suplimentar, de blocare dublă.
    Lacătul reglabil cu combinaţie de cifre, cu patru rotiţe cu cifre, este asigurat suplimentar: Acesta trebuie deblocat mai întâi cu o cheie înainte de a se putea introduce codul.
    Puteţi alege individual acest lucru şi îl puteţi modifica oricând.