{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | mini 120/100 STATION | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Ethernet | |
Înălţimea scrisului | 1 mm - 99,9 mm | |
Lăţimea maximă a câmpului de marcaj | 120 mm | |
Înălţimea maximă a câmpului de marcaj | 100 mm | |
Adâncime maximă de marcare | 5 mm | |
Font | Fonturi medii | |
Caractere | 0-9; Aa-Zz; Semne de punctuaţie | |
Alimentare cu energie | Cu alimentare de la reţea | |
Tensiune nominală | 230 V | |
Tip produs | Marcator tip ac |
Cod articol | 085756 STATION | |
Număr producător | 518030999 |