Imprimantă LabelWriter pentru etichete, Tip: LW550

Cod articol: 085505 LW550
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interfaţă Port USB
Tip LW550
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Lungime 270 mm
Lăţime 140 mm
Înălţime 160 mm
Tip produs Maşină de etichetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085505 LW550
EAN / GTIN 3026981127229

Descriere

Execuţie:

Aparat pentru masă, uşor de utilizat, pentru realizarea rapidă (62 de etichete pe minut) şi simplă a etichetelor pentru adresă, expediere, dosare, nume, CD / DVD şi de numeroase alte tipuri. Imprimare termică extrem de clară. Rezoluţie 300×300 dpi.
  • Pentru etichete cu lăţimea maximă de 61 mm.
  • Compatibilitate cu PC şi Mac, interfaţă USB, imprimarea etichetelor pentru adresă se poate realiza direct din programele Office.
  • Imprimarea şi întocmirea tuturor codurilor de bare şi ale celor QR, ale caracterelor speciale şi ale fişierelor de imagine cu rezoluţia de 300 dpi.

Imprimantă de etichete DYMO LabelWriter 550 pentru până la 62 etichete/minut, USB, 300 dpi, termic direct pentru etichete cu lățimi de până la 60 mm.
Noua și îmbunătățită imprimantă LabelWriter™ 550 este o soluție eficientă și fiabilă pentru cerințele dvs. profesionale de etichetare pentru expediere, arhivare, gestionarea vizitatorilor etc. O nouă tehnologie unică de recunoaștere a etichetelor facilitează selectarea tipului potrivit de etichetă dintr-un meniu derulant. Vedeți dintr-o privire ce dimensiune, tip și culoare sunt etichetele introduse. De asemenea, vedeți câte etichete au mai rămas, astfel încât să nu rămâneți niciodată fără etichete în mijlocul procesului de imprimare. Cu tehnologia de imprimare termică directă este eliminată cerneala sau tonerul, iar designul îngust, compact și dimensiunea portabilă a imprimantei facilitează utilizarea în orice spațiu de lucru modern. În plus, este cu până la 20% mai rapidă decât mașina LabelWriter™ 450*. Imprimă cantități precise de etichete fără a fi nevoie să lucrați cu foi de etichete. Imprimarea etichetelor tocmai a devenit mult mai rapidă și mai ușoară.

Livrare:

Cu alimentator, cablu USB, CD software, rolă cu etichete 28×89 mm.