Poanson circular 0 − 9 5 mm

Cod articol: 085465 5
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea scrisului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ găurire centrală 10 mm
Înălţimea scrisului 5 mm
⌀ exterior al poansonului circular 78 mm
Stabilitate maximă a materialului de pe suprafaţa de imprimare 1.200 N/mm2
Tip produs Poanson circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085465 5
EAN / GTIN 4250191110224
Număr producător 1615

Descriere

Execuţie:

Calitate maximă datorită gravurii prin CNC și a spuprafeței de marcare tratată termic. Uşor de utilizat prin marcare vizibilă şi zone de percuţie lise. Lăţime roată = înălţime scris + 3 mm.

Aplicaţie:

Soluţie simplă pentru marcare variabilă a materialelor cu o rezistenţă de până la 1200 N/mm2.

Notă:

La cerere pot fi livrate poansoane circulare (3 roţi) sau cu caractere speciale.