Set de litere pentru poanson, 27 buc. Scris normal A − Z, &, Înălţimea scrisului: 4mm

Cod articol: 085456 4
Setați prețul 27 buc. (1,67 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea scrisului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 62 mm
Înălţimea scrisului 4 mm
Grosimea cozii 7,93
Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085456 4
EAN / GTIN 4062406809171
Număr producător 085456 4

Descriere

Execuţie:

Din oţel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranţă sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.
Calitate înaltă, suprafaţă brunată.

Aplicaţie:

Pentru marcarea materialelor cu o rezistenţă de până la 1200 N/mm2.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale şi de maşină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicaţiei.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Set de litere pentru poanson, 27 buc. Scris normal A − Z, &, Înălţimea scrisului: 4mm

Set de litere pentru poanson, 27 buc. Scris normal A − Z, &, Înălţimea scrisului: 4mm

La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
45,00 €
(1,67 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
278 livrabil imediat
14,20 €
(1,42 € / 1 buc.)
Lungimea totală 62 mm 62 mm
Grosimea cozii 7,93 7,93
Tip produs Poanson manual de perforare Poanson manual de perforare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături