Set de litere pentru poanson, 26 buc. Dotstress A − Z 6 mm

Cod articol: 085442 6
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea scrisului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 70 mm
Grosimea cozii 9,5
Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085442 6
EAN / GTIN 5022044018266
Număr producător PPDS26060

Descriere

Execuţie:

Poanson Dotstress Lowstress de marcat punctat prin lovire manuală cu o gravare radială, astfel suprafaţa materialului este supusă unei sarcini mai mici la imprimare.
Din oţel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranţă sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.
Scris normal; adică simbolul marcat este vizibil direct pe piesă.
Poanson de precizie ultraperformant, nichelat chimic, durabilitate maximă.

Aplicaţie:

Pentru marcarea materialelor cu o rezistenţă de până la 1200 N/mm2.

Piese de schimb:

Cifre individuale de marcare la Cod 085411 Ref. înălţime scris / cifră, de ex. Cod 085411 Ref. 3/1.
Litere individuale de marcare la Cod 085431 Ref. înălţime scris / caracter, de ex. Cod 085431 Ref. 3/A.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale şi de maşină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicaţiei.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături