Set de litere pentru poanson, 27 buc. Scris în oglindă A − Z, &, Înălţimea scrisului: 5mm

Cod articol: 085440 5
Setați prețul 27 buc. (4,17 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea scrisului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 70 mm
Înălţimea scrisului 5 mm
Grosimea cozii 9,5
Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085440 5
EAN / GTIN 5022044007628

Descriere

Execuţie:

Din oţel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranţă sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.
Poanson de precizie ultraperformant, nichelat chimic, durabilitate maximă.
Scris în oglindă; adică simbolul marcat apare inversat pe piesă (construcţia matriţelor).

Aplicaţie:

Pentru marcarea materialelor cu o rezistenţă de până la 1200 N/mm2.

Piese de schimb:

Cifre individuale de marcare la Cod 085411 Ref. înălţime scris / cifră, de exemplu Cod 085411 Ref. 3/1. Litere individuale de marcare la Cod 085431 Ref. înălţime scris / caracter, de exemplu Cod 085431 Ref. 3/A.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale şi de maşină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicaţiei.