Execuţie:
- DIN 863-3
- Citire: 0,01 mm
- Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
- Opritor clichet
- Izolată termic
- Fusul întărit și nicovală
- Cadru din oțel acoperit
Descriere:
Micrometru exterior pentru caneluri exterioare, piese de citire și suport, fiecare cromat mat, citire 0,01 mm. Cu protecție termică pentru mâini. Forța de măsurare este controlată cu ajutorul unui clichet de reglare (6-10 N). Suprafața de măsurare dia. 0,8 x7mm. Se livrează fără calibru de reglare. Ambalare: cutie
Caracteristică:
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 25
- Limita de eroare (mm): 0,004 mm
- Limita de eroare (µm): 4 µm
- Pas ax_mm: 0,5 mm
- Diametru ax_mm: 8 mm
Standard:
DIN 863-3